RITTAL - Elosztószekr metrikus akrilüveg borító 400x400 IP54 G32308 - 2785000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Nem
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032293
Sonepar cikkszám
G32308
Gyártói cikkszám
2785000
Gyártói típuskód
FT 2785.000
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
47.5 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Akrilüveg borítás, metrikus, 400x400x47,5mm