RITTAL - Elosztószekr metrikus akrilüveg borító 600x200 IP54 GT17441 - 2788000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Nem
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032354
Sonepar cikkszám
GT17441
Gyártói cikkszám
2788000
Gyártói típuskód
FT 2788.000
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
47.5 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Akrilüveg borítás, metrikus, 600x200x47,5mm