RITTAL - Elosztószekr metrikus akrilüveg borító 600x400 IP54 G53767 - 2789000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Nem
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032378
Sonepar cikkszám
G53767
Gyártói cikkszám
2789000
Gyártói típuskód
FT 2789.000
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
47.5 mm
Védettség (IP):
IP54
FT Akrilüveg borítás, metrikus, 600x400x47,5mm