RITTAL - Elosztószekr metrikus akrilüveg borító FT19 3U IP54 SN007633 - 2780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Nem
Szélesség - 320 mm
Magasság - 158 mm
Mélység - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177032217
Sonepar cikkszám
SN007633
Gyártói cikkszám
2780000
Gyártói típuskód
FT 2780.000
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Szélesség:
320 mm
Magasság:
158 mm
Mélység:
47.5 mm
Védettség (IP):
IP54
FT PLEXI FEDÉL, 320MMx3U