Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr mini-szellőztető 24V DC SN001970 - 3236124

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr mini-szellőztető 24V DC SN001970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177637603

Sonepar cikkszám

SN001970

Gyártói cikkszám

3236124

Gyártói típuskód

SK 3236.124

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

0 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

25.4 mm

Zajszint:

0 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

21 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

SK MINI-SZELLŐZTETŐ, 24V DC