RITTAL - Elosztószekr modul-lap kábelbev. hüvelyhez GT44328 - 8609190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 338 mm
Magasság - 168 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44328
Gyártói cikkszám
8609190
Gyártói típuskód
TS 8609.190
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
338 mm
Magasság:
168 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr modul-lap kábelbev. hüvelyhez