Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr modul-lap kábelbev. hüvelyhez SN124981 - 8609170

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr modul-lap kábelbev. hüvelyhez SN124981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177211797

Sonepar cikkszám

SN124981

Gyártói cikkszám

8609170

Gyártói típuskód

TS 8609.170

Kivitel:

kábelbevezető

Típus:

egyenes

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

1

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Védettség (NEMA):

egyéb

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

0 mm

Menet fajtája:

nincs

Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:

0-0

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

TS MODULLAPOK KÁBELÁTVEZETÉSHEZ,1 DB/CS.