RITTAL - Elosztószekr monitorkeret GT25142 - 2305000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 470 mm
Magasság - 430 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177020801
Sonepar cikkszám
GT25142
Gyártói cikkszám
2305000
Gyártói típuskód
SZ 2305.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
470 mm
Magasság:
430 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr monitorkeret