RITTAL - Elosztószekr műa zárszerkezet 19''-szekrényhez GT00891 - 2439000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - T-markolat
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00891
Gyártói cikkszám
2439000
Gyártói típuskód
SZ 2439.000
Fogantyú típusa:
T-markolat
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr műa zárszerkezet 19"-szekrényhez