RITTAL - Elosztószekr műanyag zárszerkezet univerzális GT00680 - 2599000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - fogantyú
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177029026
Sonepar cikkszám
GT00680
Gyártói cikkszám
2599000
Gyártói típuskód
SZ 2599.000
Fogantyú típusa:
fogantyú
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr műanyag zárszerkezet univerzális