RITTAL - Elosztószekr nyomáscsökkentő tető 1000x600mm GT40899 - 9660955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40899
Gyártói cikkszám
9660955
Gyártói típuskód
SV 9660.955
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr nyomáscsökkentő tető 1000x600mm