RITTAL - Elosztószekr odalfal 1600x600 alu 2db/cs SN188005 - 9781660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188005
Gyártói cikkszám
9781660
Gyártói típuskód
CS 9781.660
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
1600 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
CS oldalfal, duplafalú, Ma.xMé.: 1600x600 mm mérethez, alumínium AlMg3