RITTAL - Elosztószekr oldallap 1800x600 /maxmé/ 2db/csom GT10949 - 4186,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1600 mm
Felület kivitele - alapozott
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10949
Gyártói cikkszám
4186,235
Gyártói típuskód
PS 4186.235
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1600 mm
Felület kivitele:
alapozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr oldallap 1800x600 /maxmé/ 2db/csom