RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x1000 /maxmé/ 2db/csom SN074324 - 7888653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074324
Gyártói cikkszám
7888653
Gyártói típuskód
TE 7888.653
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap 2000x1000 /maxmé/ 2db/csom