RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x500 /maxmé/ 2db/csom GT10793 - 8105235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177205253
Sonepar cikkszám
GT10793
Gyártói cikkszám
8105235
Gyártói típuskód
TS 8105.235
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap 2000x500 /maxmé/ 2db/csom