RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x600 /maxmé/ 2db/csom GT10946 - 4106,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Felület kivitele - lakkozott
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10946
Gyártói cikkszám
4106,235
Gyártói típuskód
PS 4106.235
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr oldallap 2000x600 /maxmé/ 2db/csom