RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x600 /maxmé/ 2db/csom nemesacél SN002104 - 8700060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177300170
Sonepar cikkszám
SN002104
Gyártói cikkszám
8700060
Gyártói típuskód
TS 8700.060
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap 2000x600 /maxmé/ 2db/csom nemesacél