RITTAL - Elosztószekr oldallap 2000x800 /maxmé/ 2db/csom GT10947 - 4108,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Felület kivitele - lakkozott
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10947
Gyártói cikkszám
4108,235
Gyártói típuskód
PS 4108.235
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr oldallap 2000x800 /maxmé/ 2db/csom