RITTAL - Elosztószekr oldallap 2200x600 /maxmé/ 2db/csom G40318 - 8126235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
162 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177213425
Sonepar cikkszám
G40318
Gyártói cikkszám
8126235
Gyártói típuskód
TS 8126.235
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2200 mm
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap 2200x600 /maxmé/ 2db/csom