RITTAL - Elosztószekr oldallap 2200x600 /maxmé/ 2db/csom GT10948 - 4126,235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2200 mm
Felület kivitele - lakkozott
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10948
Gyártói cikkszám
4126,235
Gyártói típuskód
PS 4126.235
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2200 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr oldallap 2200x600 /maxmé/ 2db/csom