RITTAL - Elosztószekr összehúzó TS/TS, TS/PS 4db/csom GT19619 - 4582500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177185531
Sonepar cikkszám
GT19619
Gyártói cikkszám
4582500
Gyártói típuskód
PS 4582.500
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr összehúzó TS/TS, TS/PS 4db/csom