RITTAL - Elosztószekr oszlopra rögz. készl. AE, KS, BG GT22586 - 2584000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177028760
Sonepar cikkszám
GT22586
Gyártói cikkszám
2584000
Gyártói típuskód
SZ 2584.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oszlopra rögz. készl. AE, KS, BG