RITTAL - Elosztószekr osztott üveg ajtó 800x2000mm GT65031 - 7824490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65031
Gyártói cikkszám
7824490
Gyártói típuskód
DK 7824.490
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr osztott üveg ajtó 800x2000mm