RITTAL - Elosztószekr perforált fenéklemez 800x600 GT65029 - 7825860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65029
Gyártói cikkszám
7825860
Gyártói típuskód
DK 7825.860
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr perforált fenéklemez 800x600