Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr perforált fenéklemez DK-TS8 800mm GT66973 - 7825380

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr perforált fenéklemez DK-TS8 800mm GT66973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177233348

Sonepar cikkszám

GT66973

Gyártói cikkszám

7825380

Gyártói típuskód

DK 7825.380

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

237.5 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

DK Fenéklemez modul, szellőzős, mélység: 237,5 mm, 800 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott