RITTAL - Elosztószekr perforált fenéklemez DK-TS8 800mm GT96620 - 7825381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177233355
Sonepar cikkszám
GT96620
Gyártói cikkszám
7825381
Gyártói típuskód
DK 7825.381
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
237.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
DK Fenéklemez modul kefés kábelbevezetéshez, mélység: 237,5 mm, 800 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott