RITTAL - Elosztószekr perforált fenéklemez DK-TS8 800mm SN016486 - 7825387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551169
Sonepar cikkszám
SN016486
Gyártói cikkszám
7825387
Gyártói típuskód
DK 7825.387
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
TS FENÉKLEMEZ, 800 MM, KÁBELBEVEZETÉSHEZ