RITTAL - Elosztószekr piros 200x300x120mm /maxszxmé/ SN102762 - 1531009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Mélység - 120 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102762
Gyártói cikkszám
1531009
Gyártói típuskód
KL 1531.009
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
120 mm
EMC változat:
Nem
Elosztószekr piros 200x300x120mm /maxszxmé/