Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr porvédő léc 1200mm SN110509 - 2426500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr porvédő léc  1200mm SN110509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177319318

Sonepar cikkszám

SN110509

Gyártói cikkszám

2426500

Gyártói típuskód

SZ 2426.500

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

SZ PORVÉDŐ LÉC, AE/CM/EB/KL/BG, 1200 MM, RAL7035