RITTAL - Elosztószekr porvédő léc horg TS,PS,ES-hez 1200mm GT11045 - 2426100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177463035
Sonepar cikkszám
GT11045
Gyártói cikkszám
2426100
Gyártói típuskód
SZ 2426.100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SZ Porvédő léc, VX, TS, VX SE típushoz, L = 1200 mm