RITTAL - Elosztószekr profil kábelbev. 1600mm széles 2klt/cs GT46910 - 8802165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177556836
Sonepar cikkszám
GT46910
Gyártói cikkszám
8802165
Gyártói típuskód
TS 8802.165
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profil kábelbev. 1600mm széles 2klt/cs