RITTAL - Elosztószekr profil kábelbevezetéshez 600mm széles 2db/cs GT55068 - 8802060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177382480
Sonepar cikkszám
GT55068
Gyártói cikkszám
8802060
Gyártói típuskód
TS 8802.060
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
34.2 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr profil kábelbevezetéshez 600mm széles 2db/cs