RITTAL - Elosztószekr profil kábelbevezetéshez 800mm széles 2db/cs GT63320 - 8802085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177496361
Sonepar cikkszám
GT63320
Gyártói cikkszám
8802085
Gyártói típuskód
TS 8802.085
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profil kábelbevezetéshez 800mm széles 2db/cs