RITTAL - Elosztószekr profilsín 15HE 2db/csom G51229 - 7827080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234826
Sonepar cikkszám
G51229
Gyártói cikkszám
7827080
Gyártói típuskód
DK 7827.080
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 15HE 2db/csom