RITTAL - Elosztószekr profilsín 15HE 2db/csom L-szöglet GT44790 - 7827081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44790
Gyártói cikkszám
7827081
Gyártói típuskód
DK 7827.081
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 15HE 2db/csom L-szöglet