RITTAL - Elosztószekr profilsín 20HE 2db/csom GT36527 - 7827100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234840
Sonepar cikkszám
GT36527
Gyártói cikkszám
7827100
Gyártói típuskód
DK 7827.100
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 20HE 2db/csom