RITTAL - Elosztószekr profilsín 29U 19''-os 2db/csomag GT31107 - 7827140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234871
Sonepar cikkszám
GT31107
Gyártói cikkszám
7827140
Gyártói típuskód
DK 7827.140
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 29U 19"-os 2db/csomag