RITTAL - Elosztószekr profilsín 2db/cs G69178 - 7827120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234857
Sonepar cikkszám
G69178
Gyártói cikkszám
7827120
Gyártói típuskód
DK 7827.120
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 2db/cs