RITTAL - Elosztószekr profilsín 33HE 2db/csom GT23892 - 7827160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234895
Sonepar cikkszám
GT23892
Gyártói cikkszám
7827160
Gyártói típuskód
DK 7827.160
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 33HE 2db/csom