RITTAL - Elosztószekr profilsín 38HE 2db/csom G47160 - 7827180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234918
Sonepar cikkszám
G47160
Gyártói cikkszám
7827180
Gyártói típuskód
DK 7827.180
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 38HE 2db/csom