Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr profilsín 42HE 2db/csom G47559 - 7827201

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr profilsín 42HE 2db/csom G47559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177234949

Sonepar cikkszám

G47559

Gyártói cikkszám

7827201

Gyártói típuskód

DK 7827.201

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

DK-TS L ALAKÚ PROFILSÍN, 42U, 2DB/CS