RITTAL - Elosztószekr profilsín 47HE 2db/csom GT19502 - 7827220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234970
Sonepar cikkszám
GT19502
Gyártói cikkszám
7827220
Gyártói típuskód
DK 7827.220
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín 47HE 2db/csom