RITTAL - Elosztószekr profilsín beépítő klt 2db/cs (800mm) SN014077 - 7827480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177302631
Sonepar cikkszám
SN014077
Gyártói cikkszám
7827480
Gyártói típuskód
DK TS 7827.480
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
DK 19"-OS BEÉPÍTŐ KLT, 800MM, 2 DB/CS