RITTAL - Elosztószekr profilsín beépítő klt 4db/cs (1000mm) GT31478 - 7827000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177231375
Sonepar cikkszám
GT31478
Gyártói cikkszám
7827000
Gyártói típuskód
DK 7827.000
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín beépítő klt 4db/cs (1000mm)