RITTAL - Elosztószekr profilsín beépítő klt 4db/cs GT19503 - 7827800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177235021
Sonepar cikkszám
GT19503
Gyártói cikkszám
7827800
Gyártói típuskód
DK 7827.800
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Rittal ipari kiegészítő robusztus, porbevonatú felülettel és megbízható rögzítéssel. Egyszerű szerelhetőség és egységes rendszerintegráció; támogatja a rendezett kábelezést, lerövidíti az átfutási időt és javítja az üzembiztonságot.