Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr profilsín L alakú 33U 2db/cs SN023236 - 7827161

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr profilsín L alakú 33U 2db/cs SN023236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023236

Gyártói cikkszám

7827161

Gyártói típuskód

DK 7827.161

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1600 mm

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín L alakú 33U 2db/cs