RITTAL - Elosztószekr profilsínek 19''-os krómozott 15 U SN014076 - 7685000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014076
Gyártói cikkszám
7685000
Gyártói típuskód
7685.000
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsínek 19"-os krómozott 15 U