RITTAL - Elosztószekr PS MÉYLYSÉGI TÁMASZ 800 MM MÉLY SZ.-HEZ 20db/cs GT65228 - 4697000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177108172
Sonepar cikkszám
GT65228
Gyártói cikkszám
4697000
Gyártói típuskód
PS 4697.000
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhoz, 800 mm szélességhez/szélességhez és mélységhez, Ho: 740 mm