RITTAL - Elosztószekr PS szeglet 4db/csomag GT17074 - 4540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177102552
Sonepar cikkszám
GT17074
Gyártói cikkszám
4540000
Gyártói típuskód
PS 4540.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
SZ kombi-szögidom