Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr rajztartó tasak A4 fém AK-hoz GT03927 - 2516000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr rajztartó tasak A4 fém AK-hoz GT03927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Anyag - fém

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • RAL-szám - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03927

Gyártói cikkszám

2516000

Gyártói típuskód

SZ 2516.000

Szín:

szürke

Anyag:

fém

Rögzítés öntapadós:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rajztartó tasak A4 fém AK-hoz